Legrand - Télérupteur silencieux Céliane - 300W LED - CM0070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 10 A
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972454421
Réf. Sonepar
00001245442
Réf. Fournisseur
CM0070
Marque
Legrand
fonction:
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
10 A
mode de pose:
encastré
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
33 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
230...250 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension d’alimentation:
220...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1000 W
charge max. de lampe fluorescente:
500 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
500 VA
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Permet la commande d'un circuit avec plus de 2 poussoirs Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 40mm min.) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.


