Legrand - Télérupteur standard à vis 12 V~- 1P - 250V~~ - 16A - 1F - 1 module - 412404

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - mécanique pour contrôleur central

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064124041

Réf. Sonepar

00001412404

Réf. Fournisseur

412404

Marque

Legrand

fonction:

mécanique pour contrôleur central

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

44 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

11...13 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

type de tension de commande 2:

AC

tension d’alimentation:

250...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1800 W

charge max. de lampe fluorescente:

700 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

58 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1700 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

commande manuelle:

Oui

Télérupteur modulaire CX³ standard avec connexion par bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension du courant de commande 12V~ - 1 module, peut être associé aux auxiliaires et au compensateur

Les Atouts de l'article:

Télérupteur unipolaire 16A 250V~ Tension du courant de commande 12V~ Type de contact : 1F 1 module - Bornes à vis Conforme à la norme NF EN 60669-2-2

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.