Legrand - Télérupteur standard à vis 24 V~- 4P - 400V~~ - 16A - 4F - 2 modules - 412414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064124140
Réf. Sonepar
00001412414
Réf. Fournisseur
412414
Marque
Legrand
fonction:
mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
44 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
22...26 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
type de tension de commande 2:
AC
tension d’alimentation:
250...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Télérupteur tétrapolaire 16A 400V~ Tension du courant de commande 24V~ Type de contact : 4F 2 modules - Bornes à vis Conforme à la norme NF EN 60669-2-2
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.



