Legrand - Télérupteur standard à vis 48 V~- 2P - 250V~~ - 16A - 2F - 1 module - 412411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064124119
Réf. Sonepar
00001412411
Réf. Fournisseur
412411
Marque
Legrand
fonction:
mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
44 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
43...52 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
type de tension de commande 2:
AC
tension d’alimentation:
250...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1800 W
charge max. de lampe fluorescente:
700 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
58 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1700 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Télérupteur bipolaire 16A 250V~ Tension du courant de commande 48V~ Type de contact : 2F 1 module - Bornes à vis Conforme à la norme NF EN 60669-2-2
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.



