Legrand - Télérupteur unipolaire 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz - minuterie intensité maximum 50mA - 049121

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 10 A

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010957491215

Réf. Sonepar

00001049121

Réf. Fournisseur

049121

Marque

Legrand

fonction:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

10 A

mode de pose:

autre

profondeur d'encastrement:

36 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...250 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

230...250 V

type de tension de commande 2:

AC

fréquence de tension de commande 2:

50...60 Hz

tension d’alimentation:

230...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1000 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

10 A

commande manuelle:

Non

Télérupteur unipolaire silencieux avec minuterie 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz IP20 IK04 minimum 7W/maximum 2300W - avec bornes automatiques pour fils souples ou rigides - compatible avec voyants LED, ballasts électroniques et lampes fluocompactes

Les Atouts de l'article:

Télérupteur unipolaire avec minuterie - silencieux 10AX - 230V~ - 50Hz et 60Hz - Puissance minimum 7W/maximum 2300W - Plage de réglage de 1 à 60 minutes - IP20 - IK04 Préavis d'extinction (débrayable) Dimensions : 49mm x 46mm x 26mm Equipé de bornes automatiques pour fils souples ou rigides (2,5mm² maximum) - Convient aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes