Legrand - Televariateur pour ballast 1V a 10V separe - 1000VA - 4 modules - 003660


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de charge - charge inductive
type de commande - bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
puissance nominale charge ohmique/résistive - 10...1000 W
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060036607
Réf. Sonepar
00001003660
Réf. Fournisseur
003660
Réf. Commerciale
Legrand
type de charge:
charge inductive
type de commande:
bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
puissance nominale charge ohmique/résistive:
10...1000 W
puissance nominale de charge inductive:
10...1000 VA
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
couleur:
gris
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
fréquence:
50...60 Hz
qualité du matériau:
thermoplastique
mode de pose:
saillie
composition:
mécanisme seul
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation par clic
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
cablage en série:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
tension de commande:
1...10 V
transparent:
Non
finition de la surface:
mat
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
83 mm
profondeur d'appareil:
48.9 mm
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Courant de commande 1V à 10V maximum (somme des courants fournis par les ballasts) : 50mA Livré en version double bouton poussoir - Le passage de la commande de bouton poussoir double (3 fils) à simple (2 fils) se fait par configuration du produit Peut être associé les uns aux autres en mode maître/esclave par le biais du BUS - 4 modules Puissance maximum : 1000VA Télévariateur 230V 50Hz à 60Hz pour sources lumineuses à ballast 1V à 10V séparé (tube fluo, lampes fluo compactes, LEDs…)