Legrand - Tête à impulsion non lumineuse affleurante capuchonnée IP67 Osmoz - vert - 023812

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - vert

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060238124

Réf. Sonepar

00001023812

Réf. Fournisseur

023812

Réf. Commerciale

Legrand

couleur du bouton:

vert

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP67

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

22.3 mm

hauteur de l'ouverture:

22.3 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

Tête à impulsion non lumineuse affleurante capuchonnée IP67 Osmoz composable verte équipée d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Affleurant capuchonné- IP67 - Vert
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Equipé d'une bague de serrage
Tête à impulsion non lumineuse Osmoz composable

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables