Legrand - Tête double affleurante/dépassante lumineuse IP66 Osmoz composable -vert/rouge - 024073

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de lentille - autre

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060240738

Réf. Sonepar

00001024073

Réf. Fournisseur

024073

Marque

Legrand

couleur du bouton:

rouge-vert

nombre de postes de commande:

2

type de lentille:

autre

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

22.3 mm

hauteur de l'ouverture:

22.3 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

Tête lumineuse double touches affleurantes et dépassantes IP66 Osmoz composable avec rouge marqué ''0'' et vert marqué ''I'' équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Tête double touches - lumineuse Osmoz composable Vert/Rouge - Rouge marqué ''0'', Vert marqué ''I'' Affleurant/Dépassant - IP66 Equipé d'une bague de serrage Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.