Legrand - Tête super affleurante à impulsion non lumineuse IP66 Osmoz composable - vert - 023815

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - vert

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060238155

Réf. Sonepar

00001023815

Réf. Fournisseur

023815

Marque

Legrand

couleur du bouton:

vert

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

30.75 mm

largeur de l'ouverture:

22.3 mm

hauteur de l'ouverture:

22.3 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Tête super affleurante à impulsion non lumineuse IP66 Osmoz composable verte équipée d'une bague de serrage - trou de perçage Ø30mm - le bouton ne dépasse que de 3mm - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Tête ''super affleurant'' non lumineuse Osmoz composable A impulsion - Vert IP66 Equipé d'une bague de serrage Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.