Legrand - Thermostat d'ambiance Céliane avec fil pilote - CM0252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 8 A
couleur - noir
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972556033
Réf. Sonepar
00001255603
Réf. Fournisseur
CM0252
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
8 A
couleur:
noir
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
autre
valeur différentielle:
2...2 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
10...30 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
2
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP41
antidéflagration:
Non
hauteur:
45 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
47 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour plafonds rayonnants, planchers chauffants directs Plage de réglage de 10°C à 30°C Précision de la régulation +/- 0,5 °C Pouvoir de coupure : 8A maxi (contact à fermeture) Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.



