Legrand - Thermostat hôtel Ux One encastré 230V avec services DND MUR - noir - 048915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
système de bus radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972236225
Réf. Sonepar
00001223622
Réf. Fournisseur
048915
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Le thermostat est dédié à l'hôtel et peut être utilisé sur les installations de chauffage et de climatisation Il permet de visualiser et de contrôler la température de consigne, la vitesse de ventilation et la commutation de la protection thermique L'écran affiche la température ambiante ou la température de consigne Un capteur de proximité peut détecter une occupation à l'intérieur de la pièce et activer la LED de rétroéclairage La personnalisation peut être effectuée en choisissant les couleurs, en ajoutant du texte sous Icônes et en ajoutant 3 boutons personnalisables pour activer les scènes
Les Atouts de la gamme:
Une gamme de contrôleurs d’ambiance dédiés à l’hôtellerie. Des contrôleurs complets et personnalisables qu’il suffit de toucher : tout simplement la solution la plus innovante pour la gestion d’ambiance des chambres d’hôtel




