Legrand - Thermostat Smarther with Netatmo connecté à encastrer - blanc - 049038

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • plage de mesure - 0...40 °C

  • commande - bouton

  • charge de contact max. - 5 A

  • raccordement - tri-quadrifilaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3414971920057

Réf. Sonepar

00001192003

Réf. Fournisseur

049038

Marque

Legrand

type de régulation on/off:

Oui

plage de mesure:

0...40 °C

commande:

bouton

charge de contact max.:

5 A

raccordement:

tri-quadrifilaire

protocole de communication:

lié à une marque

type d'alimentation électrique:

230 V

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Non

caractéristique de réglage:

PID

auto-apprentissage:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

ventilation:

Non

nombre de sorties de ventilation:

0

valeur différentielle:

0.1...1 K

différence ajustable:

Oui

type de capteur:

autre

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Non

optimisation:

Non

avec raccord d’eau:

Non

convient pour commande de chauffage au sol:

Oui

convient pour commande de chauffage urbain:

Oui

commande à distance possible:

Oui

compatible IFTTT:

Non

avec détecteur de présence:

Non

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

10

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

240 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

largeur:

126 mm

profondeur:

12.6 mm

hauteur:

87 mm

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

2 W

Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour tous types de chaudières individuelles et pompe à chaleur, contrôlable avec App Home + Control ou assistant vocal pour montage en encastré dans boîte 2 modules - finition écran tactile blanc

Les Atouts de l'article:

Nécessite une connexion Wi-Fi 230V, 5A Se pilote avec l'App Home+Control de Legrand Pour montage encastré Blanc

Les Atouts de la gamme:

Les thermostats connectés Smarther with Netatmo offrent une solution élégante et intuitive pour le contrôle de la température dans tous les types de logements. Grâce à des fonctionnalités avancées comme l'Auto-Adapt, ils optimisent le confort et les économies d'énergie. Nativement connectés, ils s'intègrent dans l'écosystème Home + Control pour un pilotage à distance, le suivi des consommations et la gestion des plannings via une application mobile. Compatibles avec plus de 1500 chaudières et pompes à chaleur, ils sont faciles à installer, que ce soit en version encastrée ou en saillie. La gamme inclut également une version avec gestionnaire de climatisation, permettant un contrôle optimal de la température en toutes saisons. La fonction Boost permet d'augmenter rapidement la température pour un confort immédiat.