Legrand - Thermostat tactile personnalisé pour chambre d'hôtel - noir - 048783

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 0

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971201682

Réf. Sonepar

00001120168

Réf. Fournisseur

048783

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

0

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9017

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP40

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

Thermostat tactile Ux Touch BUS avec 4 touches tactiles en face avant pour modifier la température et les modalités de fonctionnement et fonction "proximité" pour chambre d'hôtel - version personnalisable

Les Atouts de l'article:

Installation en saillie ou entièrement encastrée
Retour d'action sur le produit pour l'utilisateur
Surface de la plaque entièrement tactile

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables