Legrand - Thermostat tactile Ux One 230V chauffage et climatisation hôtel saillie - noir - 048901

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - saillie

  • système de bus radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972021180

Réf. Sonepar

00001048901

Réf. Fournisseur

048901

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

saillie

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9017

transparent:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

Thermostat écran tactile Ux One dédié hôtel 230V pour gestion chauffage et climatisation avec visualisation de la température de consigne, la vitesse de ventilation et la commutation de la protection thermique montage en saillie - noir

Les Atouts de l'article:

Il permet de visualiser et de contrôler la température de consigne, la vitesse de ventilation et la commutation de la protection thermique
Le thermostat est dédié à l'hôtel et peut être utilisé sur les installations de chauffage et de climatisation
L'écran affiche la température ambiante ou la température de consigne
Un capteur de proximité peut détecter une occupation à l'intérieur de la pièce et activer la LED de rétroéclairage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables