Legrand - Thermostat tactile Ux One 24V chauffage et climatisation hôtel encastré - blanc - 048906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
système de bus radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972021234
Réf. Sonepar
00001048906
Réf. Fournisseur
048906
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Le thermostat est dédié à l'hôtel et peut être utilisé sur les installations de chauffage et de climatisation Il permet de visualiser et de contrôler la température de consigne, la vitesse de ventilation et la commutation de la protection thermique L'écran affiche la température ambiante ou la température de consigne Un capteur de proximité peut détecter une occupation à l'intérieur de la pièce et activer la LED de rétroéclairage




