Legrand - Tiroir optique coulissant 19pouces LCS3 + 24 connecteurs LC APC duplex monomode - 032167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970958402
Réf. Sonepar
00001095843
Réf. Fournisseur
032167
Marque
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
autre
adapté au nombre de modules d'insertion:
24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
2
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43.6 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
238.6 mm
Les Atouts de l'article:
Tiroir optique coulissant métallique 19pouces LCS³ Equipé de 24 connecteurs LC APC duplex monomode - Profondeur 220mm - Hauteur 1U 4 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupes Ø 13,5mm et 16mm - système de lovage et cassette épissure Capacité maximale, soit :- 24 connecteurs ST et SC- 48 connecteurs LC Arrêt fin de course avec inclinaison à 30°
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).


