Legrand - Tiroir optique coulissant 19pouces LCS3 avec 24 connecteurs LC duplex monomode - 032165

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Tiroir optique coulissant 19pouces LCS3 avec 24 connecteurs LC duplex monomode

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970958365

Réf. Sonepar

00001095839

Réf. Fournisseur

032165

Marque

Legrand

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

autre

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

2

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.6 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

238.6 mm

Tiroir optique coulissant métallique 19pouces LCS³ équipé de 24 connecteurs LC duplex monomode - 4 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupes Ø 13,5mm et 16mm - système de lovage et cassette épissure

Les Atouts de l'article:

Tiroir optique coulissant métallique 19pouces LCS³ Equipé de 24 connecteurs LC duplex monomode - Profondeur 220mm - Hauteur 1U 4 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupes Ø 13,5mm et 16mm - système de lovage et cassette épissure Capacité maximale, soit :- 24 connecteurs ST et SC- 48 connecteurs LC Arrêt fin de course avec inclinaison à 30°

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).