Legrand - Tiroir optique coulissant 19pouces LCS3 avec 24 connecteurs LC duplex multimodes - 032162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
type de fibre - multimode 62,5/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970958303
Réf. Sonepar
00001095836
Réf. Fournisseur
032162
Marque
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
type de fibre:
multimode 62,5/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
beige
adapté au nombre de modules d'insertion:
24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
2
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
numéro RAL:
9017
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43.6 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
238.6 mm
Les Atouts de l'article:
Tiroir optique coulissant métallique 19pouces LCS³ Equipé de 24 connecteurs LC duplex multimode - Profondeur 220mm - Hauteur 1U 4 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupes Ø 13,5mm et 16mm - système de lovage et cassette épissure Capacité maximale, soit :- 24 connecteurs ST et SC- 48 connecteurs LC Arrêt fin de course avec inclinaison à 30°
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).





