Legrand - Tiroir optique modulaire coulissant 19pouces LCS3+24 connect LC duplex multimode - 032104

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Tiroir optique modulaire coulissant 19pouces LCS3+24 connect LC duplex multimode

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - multimode 50/125

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 4

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970961631

Réf. Sonepar

00001096163

Réf. Fournisseur

032104

Marque

Legrand

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

multimode 50/125

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

4

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

numéro RAL:

9017

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.65 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

334 mm

Tiroir optique modulaire coulissant métallique 19pouces LCS³ équipé de 24 connecteurs LC duplex multimodes - 8 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupe Ø 9mm et 13,5mm - système de lovage

Les Atouts de l'article:

Tiroir optique modulaire coulissant métallique 19pouces LCS³ Equipé de 24 connecteurs LC duplex multimode - Profondeur 294mm, hauteur 1U 8 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupe Ø 9mm et 13,5mm - système de lovage Capacité maximale, soit :- 96 connecteurs LC- 48 connecteurs SC- 24 connecteurs ST Livré avec étiquettes numérotées - Arrêt fin de course avec inclinaison à 30°

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).