Legrand - Tiroir optique modulaire coulissant d'angle 19pouces LCS3 à équiper 4 blocs maxi - 032101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 96
type de fibre - autre
finition APC - Oui
couleur - noir
adapté au nombre de modules d'insertion - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971420212
Réf. Sonepar
00001142092
Réf. Fournisseur
032101
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
96
type de fibre:
autre
finition APC:
Oui
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
4
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
autre
type de connecteur interne:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43.8 mm
largeur:
482.5 mm
profondeur:
408.6 mm
Les Atouts de l'article:
Tiroir optique modulaire coulissant métallique 19pouces LCS³ Tiroir vide - à angle - Profondeur 294mm, hauteur 1U 8 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupe Ø 9mm et 13,5mm - système de lovage Capacité maximale, soit :- 96 connecteurs LC- 48 connecteurs SC- 24 connecteurs ST Livré avec étiquettes numérotées - Arrêt fin de course avec inclinaison à 20°
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).