Legrand - Tiroir pour pose référence 031611 le long des moulures DLPlus épaisseur 12,5mm - 031701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
hauteur du câble pour plinthe - 12.5 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060317010
Réf. Sonepar
00001031701
Réf. Fournisseur
031701
Marque
Legrand
profondeur du câble pour plinthe:
20 mm
hauteur du câble pour plinthe:
12.5 mm
couleur:
blanc
garnissage:
sans
sans halogène:
Non
type de montage appareil d'installation:
standard
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
Les Atouts de l'article:
Tiroir pour cadre - DLPlus Pour moulures DLPlus 20mm x 12,5mm , 32mm x 12,5mm ou 40mm x 12,5mm Compatible avec toutes les moulures DLPlus d'épaisseur 12,5mm Pour cadre référence 031611
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.



