Legrand - Tiroir pour pose référence 031611 le long des moulures DLPlus épaisseur 16mm - 031704

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 32 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 16 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060317041

Réf. Sonepar

00001031704

Réf. Fournisseur

031704

Réf. Commerciale

Legrand

profondeur du câble pour plinthe:

32 mm

hauteur du câble pour plinthe:

16 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Non

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

Tiroir à associer au cadre Mosaic référence 031611 dimensions 127mm x 74mm x 60mm 2 modules pour pose le long des moulures et plinthes DLPlus épaisseur 16mm

Les Atouts de l'article:

Tiroir pour cadre - DLPlus Pour Moulures DLPlus 20mm x 12,5mm ou 32mm x 12,5mm Epaisseur 16mm Pour référence 031611

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.