Legrand - Tiroir pour pose référence 031613 le long des moulures DLPlus épaisseur 12,5mm - 031702

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 32 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 12.5 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060317027

Réf. Sonepar

00001031702

Réf. Fournisseur

031702

Réf. Commerciale

Legrand

profondeur du câble pour plinthe:

32 mm

hauteur du câble pour plinthe:

12.5 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Non

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

Tiroir à associer au cadre Mosaic référence 031613 dimensions 172mm x 74mm x 60mm 4 modules pour pose le long des moulures et plinthes DLPlus épaisseur 12,5mm

Les Atouts de l'article:

Compatible avec toutes les moulures DLPlus d'épaisseur 12,5mm
Pour cadre référence 031613
Pour moulures DLPlus 20mm x 12,5mm , 32mm x 12,5mm ou 40mm x 12,5mm
Tiroir pour cadre - DLPlus

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables