Legrand - Toit/base largeur 1200mm x profondeur 1000mm XL3HP 6300 - 3TBP120100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1200 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 1000 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972436465
Réf. Sonepar
00001243646
Réf. Fournisseur
3TBP120100
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
1200 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
1000 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui
Les Atouts de l'article:
Kit toit et base Dimensions : largeur 1200mm et profondeur 1000mm Socle équipé avec plaques d'entrée de câble pleines