Legrand - Toit/base largeur 1600mm x profondeur 600mm XL3HP 6300 - 3TBP160060

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Toit/base largeur 1600mm x profondeur 600mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972436564

Réf. Sonepar

00001243656

Réf. Fournisseur

3TBP160060

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

1600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

Kit toit et base pour armoires de distribution largeur 1600mm profondeur 600mm avec plaque d'entrée de câbles, à associer aux montants fonctionnels - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Kit toit et base Dimensions : largeur 1600mm et profondeur 600mm Socle équipé avec plaques d'entrée de câble pleines