Legrand - Toit/base largeur 800mm x profondeur 500mm XL3HP 6300 - 3TBP080050

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Toit/base largeur 800mm x profondeur 500mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 500 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972436618

Réf. Sonepar

00001243661

Réf. Fournisseur

3TBP080050

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

500 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

Kit toit et base pour armoires de distribution largeur 800mm profondeur 500mm avec plaque d'entrée de câbles, à associer aux montants fonctionnels - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Kit toit et base Dimensions : largeur 800mm et profondeur 500mm Socle équipé avec plaques d'entrée de câble pleines