Legrand - Toit-base pour armoire XL36300 profondeur 725mm - 021134


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1425 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 725 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1425 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 725 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060211349
Réf. Sonepar
00001021134
Réf. Fournisseur
021134
Marque
Legrand
largeur:
1425 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
725 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1425 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
725 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7029
avec entrée de câble:
Oui
Les Atouts de l'article:
Toit-base pour armoire métal XL³6300 composable Dimensions :- Profondeur : 725mm - Largeur extérieure : 1425mm - Largeur utile : 1300mm Equipé de plaques passe-câbles Reçoit les montants de structure
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.