Legrand - Toit dimensions 530x730mm pour Bâti-rack 4 montants - 046498


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 530 mm
hauteur - 730 mm
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060464981
Réf. Sonepar
00001046498
Réf. Fournisseur
046498
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
530 mm
hauteur:
730 mm
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Dimensions 530mm x 730mm
Pour Bâti-rack 4 montants
Toît
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables