Legrand - Toit pour armoire Altis monobloc hauteur 1200mmxprofondeur 500mm - RAL7012 - 034948

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 550 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060349486

Réf. Sonepar

00001034948

Réf. Fournisseur

034948

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

1200 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

550 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

matériau:

acier

couleur:

noir

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7012

avec entrée de câble:

Non

Toit pour armoire Altis monobloc hauteur 1200mm x profondeur 500mm - RAL7012 - 10kg

Les Atouts de l'article:

Hauteur 1600mm et profondeur 500mm
Poids 10kg
RAL7012
Toit pour armoire Altis monobloc métal

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables