Legrand - Toit pour armoire Altis monobloc hauteur 800mmxprofondeur 500mm - RAL7012 - 034946


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 550 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060349462
Réf. Sonepar
00001034946
Réf. Fournisseur
034946
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
800 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
550 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
acier
couleur:
noir
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7012
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Hauteur 800mm et profondeur 500mm
Poids 6,5kg
RAL7012
Toit pour armoire Altis monobloc métal
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables