Legrand - Toit pour coffret Atlantic métal largeur 400mmxprofondeur 200mm - RAL7035 - 036552

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 220 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060365523

Réf. Sonepar

00001036552

Réf. Fournisseur

036552

Marque

Legrand

largeur:

400 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

220 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 400mm x profondeur 200mm - acier RAL7035 - réglage possible 20mm à l'avant ou à l'arrière - 1,4kg

Les Atouts de l'article:

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 400mm x profondeur 200mm Acier - Couleur RAL7035 Réglage possible 20mm à l'avant ou à l'arrière Poids 1,4kg

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)