Legrand - Tore Rogowski souple ouvert 1600A pour centrale de mesure - 412109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 1600 A
diamètre d'ouverture - 100 mm
avec protection contre les contacts accidentels - Oui
fixation par encliquetage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972126212
Réf. Sonepar
00001212621
Réf. Fournisseur
412109
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
1600 A
diamètre d'ouverture:
100 mm
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Tore Rogowski pour centrales Easy Connecy références 412048 et 412049 Courant d'entrée 1600A Courant minimum 32,5A - Courant maximum 1950A Câble longueur 2m Ø100mm
Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.