Legrand - Tore supplémentaire pour délesteur référence 412021 - 412022

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • diamètre d'ouverture - 13 mm

  • étalonné - Non

  • avec protection contre les contacts accidentels - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970973245

Réf. Sonepar

00001097324

Réf. Fournisseur

412022

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

100 A

diamètre d'ouverture:

13 mm

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

nombre d'entrées primaires:

1

Tore fermé supplémentaire pour délesteur référence 412021

Les Atouts de l'article:

Intensité maximum 100A
Tore supplémentaire pour délesteur référence 412021

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables