Legrand - Tournevis testeur lumineux 110V~ à 250V~ pour repérer la phase - 093081


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 4 mm
épaisseur de lame - 2.5 mm
longueur totale - 140 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060930813
Réf. Sonepar
00001093081
Réf. Fournisseur
093081
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de lame:
4 mm
épaisseur de lame:
2.5 mm
longueur totale:
140 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Oui
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
Les Atouts de l'article:
Emballé sous blister avec Gencod
Tournevis testeur lumineux
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables