Legrand - Transformateur CNOMO TDCE version I - prim 230-400V~/sec 115 ou 230V - 630 VA - 042636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 215...215 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 630 VA
indice de protection (IP) - IP20
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060426361
Réf. Sonepar
00001042636
Réf. Fournisseur
042636
Marque
Legrand
tension primaire 1:
215...215 V
tension secondaire 1:
115...115 V
puissance apparente nominale:
630 VA
indice de protection (IP):
IP20
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
230...230 V
tension primaire 3:
245...245 V
tension primaire 4:
385...385 V
tension primaire 5:
400...400 V
tension primaire 6:
415...415 V
tension secondaire 2:
230...230 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de court-circuit relative uk:
4 %
largeur:
183 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
190 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
Les Atouts de l'article:
Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande - Puissance 630VA- PIA à cos ᵠ = 0,5 1400VA- Calibre du disjoncteur de protection du secondaire 3A- Nombre de circuits prévus 3 Primaire 230V-400V +/-15V~ - Secondaire 115V ou 230V~ - 230V par couplage 2x115V~ - Avec 2 écrans électrostatiques Protection circuits d'utilisation : emplacement prévu (sauf 100VA) pour montage par l'utilisateur de disjoncteurs magnéto-thermiques uni + neutre courbe C avec contact auxiliaire inverseur Conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007 - Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2x115V et IEC EN 61558-2-6 pour 24V


