Legrand - Transformateur CNOMO TDCE version I - prim 230/400V~/sec 24-48 V - 250V~A - 042664

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur CNOMO TDCE version I - prim 230/400V~/sec 24-48 V - 250V~A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 215...215 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 250 VA

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060426644

Réf. Sonepar

00001042664

Réf. Fournisseur

042664

Marque

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

tension primaire 1:

215...215 V

tension secondaire 1:

24...24 V

puissance apparente nominale:

250 VA

indice de protection (IP):

IP20

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

230...230 V

tension primaire 3:

245...245 V

tension primaire 4:

385...385 V

tension primaire 5:

400...400 V

tension primaire 6:

415...415 V

tension secondaire 2:

48...48 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de court-circuit relative uk:

4.4 %

largeur:

159 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

200 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande - primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ ou 48V~ - puissance 250VA - avec 2 écrans électrostatiques - conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007

Les Atouts de l'article:

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande - Puissance 250VA- PIA à cos ᵠ = 0,5 : 750VA- Calibre du disjoncteur de protection du secondaire 6A- Nombre de circuits prévus 2 Primaire 230V-400V +/-15V~ - Secondaire 24V~-48V~ - 48V par couplage 2x24V~ - Avec 2 écrans électrostatiques Protection circuits d'utilisation : emplacement prévu (sauf 100VA) pour montage par l'utilisateur de disjoncteurs magnéto-thermiques uni + neutre courbe C avec contact auxiliaire inverseur Conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007 - Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2x115V et IEC EN 61558-2-6 pour 24V