Legrand - Transformateur courant fermé - barre/câble Ø32mm rapport trans. 600/5 -12VA - 412126


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 32 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970593238
Réf. Sonepar
00001059323
Réf. Fournisseur
412126
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
32 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
12 VA
consommation d'énergie:
12 W
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
32...32 mm
largeur de l'ouverture:
32...32 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure Se monte sur barres 40,5x10,5mm, 32,5x20,5mm et 25,5x25,5mm et câble Ø32mm Rapport de transformation : 600/5 - Puissance : 12VA - Classe de précision : 0,5% Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse