Legrand - Transformateur courant ouvrant - barre 50x80mm -rapport trans 400/5 - 1,5VA - 412162

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur courant ouvrant - barre 50x80mm -rapport trans 400/5 - 1,5VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • puissance apparente nominale secondaire - 1.5 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970593597

Réf. Sonepar

00001059359

Réf. Fournisseur

412162

Marque

Legrand

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

400 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

consommation d'énergie:

1.6 W

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant ouvrant pour barre 50x80mm - rapport de transformation 400/5 puissance 1,5VA classe de précision 0,5% - courant au secondaire 5A - fixation sur barre

Les Atouts de l'article:

Transformateur de courant monophasé de type ouvert - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure Se monte sur barre 50x80mm Rapport de transformation : 400/5 - Puissance : 1,5VA - Classe de précision : 0,5% Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse