Legrand - Transformateur courant ouvrant - barre 80x120mm -rapport trans 1500/5 - 8VA - 412165

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur courant ouvrant - barre 80x120mm -rapport trans 1500/5 - 8VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 1500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • puissance apparente nominale secondaire - 8 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970593658

Réf. Sonepar

00001059365

Réf. Fournisseur

412165

Marque

Legrand

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

1500 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

8 VA

consommation d'énergie:

8 W

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant ouvrant pour barre 80x120mm - rapport de transformation 1500/5 puissance 8VA classe de précision 0,5% - courant au secondaire 5A - fixation sur barre

Les Atouts de l'article:

Transformateur de courant monophasé de type ouvert - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure Se monte sur barre 80x120mm Rapport de transformation : 1500/5 - Puissance : 8VA - Classe de précision : 0,5% Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse