Legrand - Transformateur courant ouvrant - barre 80x160mm - rapport trans 2000/5 - 15VA - 412166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 2000 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
puissance apparente nominale secondaire - 15 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970593672
Réf. Sonepar
00001059367
Réf. Fournisseur
412166
Marque
Legrand
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
2000 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
15 VA
consommation d'énergie:
15 W
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant monophasé de type ouvert - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure Se monte sur barre 80x160mm Rapport de transformation : 2000/5 - Puissance : 15VA - Classe de précision : 0,5% Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse


