Legrand - Transformateur courant ouvrant - barre 80x160mm - rapport trans 3000/5 - 20VA - 412168


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 3000 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
puissance apparente nominale secondaire - 20 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970593719
Réf. Sonepar
00001059371
Réf. Fournisseur
412168
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
3000 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
20 VA
consommation d'énergie:
20 W
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire
Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse
Rapport de transformation: 3000/5 - Puissance: 20VA - Classe de précision: 0,5%
Se monte sur barre 80x160mm
Transformateur de courant monophasé de type ouvert - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables