Legrand - Transformateur courant ouvrant - barre 84x34mm -rapport trans 1250/5 -12VA - 412142

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur courant ouvrant - barre 84x34mm -rapport trans 1250/5 -12VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 1250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 58 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970593375

Réf. Sonepar

00001059338

Réf. Fournisseur

412142

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

1250 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

58 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

12 VA

consommation d'énergie:

12 W

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant fermé pour barre 84x34mm - rapport de transformation 1250/5 puissance 12VA classe de précision 0,5% - courant au secondaire 5A - fixation directe sur platine ou sur barre

Les Atouts de l'article:

Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire
Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse
Rapport de transformation: 1250/5 - Puissance: 12VA - Classe de précision: 0,5%
Se monte sur barre 84x34mm
Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables