Legrand - Transformateur d'isolement à pertes réduites prim. 400V~ / sec. 400V~+N - 50kVA - 142860


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 50000 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970545015
Réf. Sonepar
00001054501
Réf. Fournisseur
142860
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
50000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.5 %
largeur:
530 mm
hauteur:
560 mm
profondeur:
460 mm
indice de protection (IP):
IP21
Les Atouts de l'article:
Transformateur triphasé d'isolement à pertes réduites - IP21 - Puissance 50kVA- Borne primaire câble souple section 35mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 8mm- Borne secondaire câble souple section 35mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 8mm Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035 Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique Conforme à la norme IEC EN 60076-11