Legrand - Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 400kVA - 142839


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 400000 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLC POWER SUPPLIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414970545008
Réf. Sonepar
00001054500
Réf. Fournisseur
142839
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
400000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.9 %
largeur:
1280 mm
hauteur:
1140 mm
profondeur:
990 mm
indice de protection (IP):
IP21
Les Atouts de l'article:
Transformateur triphasé d'isolement - IP21 - Puissance 400kVA- Borne primaire câble souple section 315mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 4mmx11mm- Borne secondaire câble souple section 315mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 4mmx11mm- Dimension borne primaire et secondaire plage 63mmx5mm Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035 Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique Conforme à la norme IEC EN 60076-11