Legrand - Transformateur de commande et sécurité à vis prim 230/400V - sec 24V~ -1000VA - 044218

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 215...215 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 1000 VA

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060442187

Réf. Sonepar

00001044218

Réf. Fournisseur

044218

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

tension primaire 1:

215...215 V

tension secondaire 1:

24...24 V

puissance apparente nominale:

1000 VA

indice de protection (IP):

autre

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

230...230 V

tension primaire 3:

245...245 V

tension primaire 4:

385...385 V

tension primaire 5:

400...400 V

tension primaire 6:

415...415 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.32 %

largeur:

150 mm

hauteur:

199 mm

profondeur:

206 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 1000VA selon IEC et CSA et 700VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6

Les Atouts de l'article:

Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis Puissance :- 1000 en VA selon IEC et CSA- 700 en VA selon UL- 2000 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5 Primaire 230V-400V+/- 15V~ - Secondaire 24V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA Livré avec barrette pour connexion 0V secondaire/masse jusqu'à 1000VA Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL 5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1