Legrand - Transformateur de commande et sécurité automatique -prim 230-400V/sec 230V-100VA - 044253

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 215...215 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 100 VA

  • indice de protection (IP) - IP2X

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060442538

Réf. Sonepar

00001044253

Réf. Fournisseur

044253

Marque

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

215...215 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

100 VA

indice de protection (IP):

IP2X

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

230...230 V

tension primaire 3:

245...245 V

tension primaire 4:

385...385 V

tension primaire 5:

400...400 V

tension primaire 6:

415...415 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

8.71 %

largeur:

95 mm

hauteur:

111 mm

profondeur:

113 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

Transformateur commande et séparation des circuits monophasé connexion automatique primaire 230V à 400V +/-15V~ secondaire 230V~ - puissance 100VA - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6

Les Atouts de l'article:

Transformateur commande et séparation des circuits connexion automatique Puissance : - 100 en VA selon IEC et CSA- 100 en VA selon UL- 150 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5 Primaire 230-400V+/- 15V~ - Secondaire 230V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage - IK04 - Parties actives protégées par capot Equipé au secondaire de :- 2 bornes de masse- 2 bornes 0V- 1 borne de sortie Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1