Legrand - Transformateur de commande et sécurité automatique -prim 230-400V/sec 230V-250VA - 044255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 215...215 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 250 VA
indice de protection (IP) - IP2X
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060442552
Réf. Sonepar
00001044255
Réf. Fournisseur
044255
Marque
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
215...215 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
250 VA
indice de protection (IP):
IP2X
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
230...230 V
tension primaire 3:
245...245 V
tension primaire 4:
385...385 V
tension primaire 5:
400...400 V
tension primaire 6:
415...415 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
6.08 %
largeur:
107 mm
hauteur:
139 mm
profondeur:
115 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
Les Atouts de l'article:
Transformateur commande et séparation des circuits connexion automatique Puissance : - 250 en VA selon IEC et CSA- 210 en VA selon UL- 360 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5 Primaire 230-400V+/- 15V~ - Secondaire 230V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage - IK04 - Parties actives protégées par capot Equipé au secondaire de :- 2 bornes de masse- 2 bornes 0V- 1 borne de sortie Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1



