Legrand - Transformateur de commande et séparation à vis-prim 230/400V/sec 115/230V-1000VA - 044268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 215...215 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 1000 VA
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060442682
Réf. Sonepar
00001044268
Réf. Fournisseur
044268
Marque
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
215...215 V
tension secondaire 1:
115...115 V
puissance apparente nominale:
1000 VA
indice de protection (IP):
autre
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
230...230 V
tension primaire 3:
245...245 V
tension primaire 4:
385...385 V
tension primaire 5:
400...400 V
tension primaire 6:
415...415 V
tension secondaire 2:
230...230 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.21 %
largeur:
150 mm
hauteur:
199 mm
profondeur:
206 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
Les Atouts de l'article:
Transformateur de commande et séparation des circuits monophasé à connexion vis Puissance : - 1000 en VA selon IEC et CSA - 700 en VA selon UL - 2000 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5 Primaire 230V-400V+/- 15V - Secondaire 115V~-230V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA Livré avec 2 barrettes de couplage Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1



