Legrand - Transformateur de commande + sécurité à connexion à vis prim 460V/sec 24V~ 160VA - 044244


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension primaire 1 - 440...440 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 160 VA
indice de protection (IP) - IP2X
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060442446
Réf. Sonepar
00001044244
Réf. Fournisseur
044244
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
tension primaire 1:
440...440 V
tension secondaire 1:
24...24 V
puissance apparente nominale:
160 VA
indice de protection (IP):
IP2X
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
460...460 V
tension primaire 3:
480...480 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
7.04 %
largeur:
94 mm
hauteur:
112 mm
profondeur:
113 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
puissance:
160 W
Les Atouts de l'article:
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis Puissance : - 160 en VA selon IEC et CSA - 140 en VA selon UL - 270 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5 Primaire 460V+/- 20V~ - Secondaire 24V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA Livré avec barrette pour connexion 0V secondaire/masse jusqu'à 1000VA Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1