Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Transformateur de commande + sécurité à connexion à vis prim 460V/sec 24V~ 400VA - 044246

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 440...440 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 400 VA

  • indice de protection (IP) - IP2X

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060442460

Réf. Sonepar

00001044246

Réf. Fournisseur

044246

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

tension primaire 1:

440...440 V

tension secondaire 1:

24...24 V

puissance apparente nominale:

400 VA

indice de protection (IP):

IP2X

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

460...460 V

tension primaire 3:

480...480 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

4.14 %

largeur:

120 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

140 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 460V +/-20V~ et secondaire 24V~ - puissance 400VA selon IEC et CSA et 300VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Livré avec barrette pour connexion 0V secondaire/masse jusqu'à 1000VA
Primaire 460V+/- 20V~ - Secondaire 24V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA
Puissance: - 400 en VA selon IEC et CSA - 300 en VA selon UL - 870 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables